Prodotti /

Cod. Rexel
A80120019C-940
Cod. Produttore
0120019C-940
Cod. EAN
8054378224744

Informazioni di prodotto

STRIP LED 19W/m 4K IP20 5m
Strip LED da 19 watt per metro con temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per illuminazione uniforme e di qualità. La lunghezza totale di 5 metri consente un’ampia copertura luminosa, mentre il grado di protezione IP20 lo rende adatto per ambienti interni. Questa striscia LED è progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, offrendo una luce neutra e brillante perfetta per applicazioni residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: STRIPLine. Strisce LED versatili ed altamente performanti. Strisce LED (strip LED) per illuminare e decorare spazi interni ed esterni con effetti di luce scenografici. Le strisce LED STRIPLine sono adatte all'illuminazione di ambienti interni ed esterni anche in presenza di umidità, grazie alle diverse classi di isolamento disponibili: IP20, IP65 e IP67. La serie STRIPLine è installabile a parete e a plafone tramite i profili in alluminio disponibili come accessori, o a superficie utilizzando il pratico bi-adesivo di cui sono dotate. Disponibile sia in versione White con CCT da 3000K e 4000K, che in versione Tunable White con CCT gestibile da 2700 a 6500K. La qualità illuminotecnica è garantita dall’indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La serie STRIPLine è controllabile da remoto tramite driver e radiocomandi disponibili come accessori.

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

10 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

STRIP LED 19W/m 4000K IP20 5m per illuminazione interna versatile e ad alta efficienza