Prodotti /

Cod. Rexel
A80120019C-930
Cod. Produttore
0120019C-930
Cod. EAN
8054378224737

Informazioni di prodotto

STRIP LED 19W/m 3K IP20 5m
Strip LED da 19 watt per metro con temperatura colore 3000 Kelvin, ideale per ambienti interni grazie alla protezione IP20. La lunghezza totale di 5 metri consente un'illuminazione continua e uniforme, perfetta per soluzioni di luce d'atmosfera o illuminazione funzionale. Questo prodotto garantisce efficienza energetica e qualità della luce, rendendolo adatto a installazioni residenziali e commerciali che richiedono un'illuminazione calda e accogliente. Descrizione del produttore: STRIPLine. Strisce LED versatili ed altamente performanti. Strisce LED (strip LED) per illuminare e decorare spazi interni ed esterni con effetti di luce scenografici. Le strisce LED STRIPLine sono adatte all'illuminazione di ambienti interni ed esterni anche in presenza di umidità, grazie alle diverse classi di isolamento disponibili: IP20, IP65 e IP67. La serie STRIPLine è installabile a parete e a plafone tramite i profili in alluminio disponibili come accessori, o a superficie utilizzando il pratico bi-adesivo di cui sono dotate. Disponibile sia in versione White con CCT da 3000K e 4000K, che in versione Tunable White con CCT gestibile da 2700 a 6500K. La qualità illuminotecnica è garantita dall’indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La serie STRIPLine è controllabile da remoto tramite driver e radiocomandi disponibili come accessori.

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

10 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

STRIP LED 19W/m 3000K IP20 5m illuminazione interna residenziale commerciale