Prodotti /

Cod. Rexel
A80120027C-940
Cod. Produttore
0120027C-940
Cod. EAN
8054378225185

Informazioni di prodotto

Strisce LED STRIPLine garantiscono un’illuminazione versatile e performante per interni ed esterni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice con bi-adesivo o profili in alluminio
  • Adatte a diverse condizioni ambientali (IP20, IP65, IP67)
  • Compatibili con controllo remoto tramite accessori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Effetti luce scenografici e alta qualità cromatica (CRI 90)
  • Risparmio energetico grazie a LED da 14W/m
  • Flessibilità nella temperatura colore con versioni White e Tunable White
Strip LED da 14 watt per metro con temperatura di colore 4000K, ideale per un’illuminazione uniforme e brillante in ambienti interni. Il prodotto ha un grado di protezione IP20, adatto per installazioni in spazi asciutti. La lunghezza totale è di 5 metri, garantendo flessibilità e facilità di applicazione in diverse soluzioni di illuminazione elettrica. Questa strip LED è progettata per offrire efficienza energetica e una luce naturale, perfetta per valorizzare gli ambienti con un’illuminazione moderna e funzionale. Descrizione del produttore: STRIPLine. Strisce LED versatili ed altamente performanti. Strisce LED (strip LED) per illuminare e decorare spazi interni ed esterni con effetti di luce scenografici. Le strisce LED STRIPLine sono adatte all'illuminazione di ambienti interni ed esterni anche in presenza di umidità, grazie alle diverse classi di isolamento disponibili: IP20, IP65 e IP67. La serie STRIPLine è installabile a parete e a plafone tramite i profili in alluminio disponibili come accessori, o a superficie utilizzando il pratico bi-adesivo di cui sono dotate. Disponibile sia in versione White con CCT da 3000K e 4000K, che in versione Tunable White con CCT gestibile da 2700 a 6500K. La qualità illuminotecnica è garantita dall’indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La serie STRIPLine è controllabile da remoto tramite driver e radiocomandi disponibili come accessori.

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

5000 mm

lunghezza

8 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

STRIP LED 14W/M 4000K IP20 5M illuminazione interna efficiente e versatile