Prodotti /

Cod. Rexel
A80120027C-930
Cod. Produttore
0120027C-930
Cod. EAN
8054378225178

Informazioni di prodotto

STRIP LED 14W/m 3K IP20 5m
Strip LED da 14 watt per metro con temperatura colore 3000 Kelvin, ideale per creare ambienti caldi e accoglienti. La lunghezza totale di 5 metri permette un’installazione versatile in vari contesti. Protezione IP20, adatta per uso interno, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Questo prodotto è progettato per offrire un’illuminazione efficiente e di qualità, perfetta per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono una luce uniforme e di basso consumo energetico. Descrizione del produttore: STRIPLine. Strisce LED versatili ed altamente performanti. Strisce LED (strip LED) per illuminare e decorare spazi interni ed esterni con effetti di luce scenografici. Le strisce LED STRIPLine sono adatte all'illuminazione di ambienti interni ed esterni anche in presenza di umidità, grazie alle diverse classi di isolamento disponibili: IP20, IP65 e IP67. La serie STRIPLine è installabile a parete e a plafone tramite i profili in alluminio disponibili come accessori, o a superficie utilizzando il pratico bi-adesivo di cui sono dotate. Disponibile sia in versione White con CCT da 3000K e 4000K, che in versione Tunable White con CCT gestibile da 2700 a 6500K. La qualità illuminotecnica è garantita dall’indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La serie STRIPLine è controllabile da remoto tramite driver e radiocomandi disponibili come accessori.

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

5000 mm

lunghezza

8 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

STRIP LED 14W/M 3000K IP20 5M illuminazione interna efficiente ambienti residenziali commerciali