Prodotti /

Cod. Rexel
X683SL10K4
Cod. Produttore
83SL10K4
Cod. EAN
1000000564129

Informazioni di prodotto

Strip LED efficiente e di alta qualità, progettata per facilitare l’installazione e garantire risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’alimentazione a 24V
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione naturale con CRI 90 per colori fedeli
  • Consumo energetico contenuto a 10W per metro
  • Luce neutra a 4000K, ideale per ambienti confortevoli
Strip LED da 10 watt per metro con alimentazione a 24 volt, caratterizzata da un indice di resa cromatica elevato pari a 90 che garantisce una luce naturale e fedele ai colori. La temperatura colore di 4000 kelvin offre un'illuminazione neutra, ideale per ambienti che richiedono una luce equilibrata e confortevole. Questo prodotto è progettato per applicazioni elettriche che necessitano di una sorgente luminosa efficiente e di alta qualità.

Produttore

STRIP LED 10W/M 24V CRI 90 4000K BO