Prodotti /

Cod. Rexel
2ASL200LBN65/N
Cod. Produttore
SL200LBN65/N

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 100 W
  • Tensione: 24 V CC
  • Tipo luce: luce naturale
  • Grado protezione: IP adatto interno/esterno
  • Durata: lunga durata LED
  • Consumo: bassi consumi energetici
  • Installazione: design compatto e resistente
  • Serie: 2ASL200LBN65/N
Il prodotto rappresenta un LED strip da 100 watt alimentato a 24 volt in corrente continua con luce naturale. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per applicazioni di illuminazione professionale e industriale. La sua tecnologia LED garantisce lunga durata e bassi consumi energetici, contribuendo a ridurre i costi di gestione. La luce naturale prodotta favorisce ambienti di lavoro e spazi di rappresentanza, creando atmosfere accoglienti e ben illuminate. Il design compatto e resistente permette un'installazione versatile in diversi contesti, con grado di protezione IP adeguato per l'uso in ambienti interni ed esterni. La tecnologia avanzata assicura una resa cromatica elevata e una distribuzione ottimale della luce, rispettando gli standard di qualità e sicurezza. Questa strip LED rappresenta una soluzione affidabile e performante per esigenze di illuminazione di alta qualità. Descrizione del produttore: Il prodotto rappresenta un LED strip da 100 watt alimentato a 24 volt in corrente continua con luce naturale. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per applicazioni di illuminazione professionale e industriale. La sua tecnologia LED garantisce lunga durata e bassi consumi energetici, contribuendo a ridurre i costi di gestione. La luce naturale prodotta favorisce ambienti di lavoro e spazi di rappresentanza, creando atmosfere accoglienti e ben illuminate. Il design compatto e resistente permette un'installazione versatile in diversi contesti, con grado di protezione IP adeguato per l'uso in ambienti interni ed esterni. La tecnologia avanzata assicura una resa cromatica elevata e una distribuzione ottimale della luce, rispettando gli standard di qualità e sicurezza. Questa strip LED rappresenta una soluzione affidabile e performante per esigenze di illuminazione di alta qualità.