Prodotti /

Cod. Rexel
2ASL200LBC20
Cod. Produttore
SL200LBC20

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 100 W
  • Tensione: 24 VCC
  • Colore luce: Calda
  • Grado protezione: IP
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Serie: 2ASL200LBC20
La STRIP LED 100 W 24VCC LUCE CALDA IP offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per applicazioni di illuminazione industriale e commerciale. Progettata con materiali resistenti e di qualità, questa lampada a LED garantisce una lunga durata e un funzionamento affidabile. La luce calda, con tonalità accogliente e naturale, crea atmosfere confortevoli e piacevoli. La sua tecnologia a LED permette un risparmio energetico significativo rispetto alle tradizionali fonti di luce, contribuendo alla riduzione dei costi di gestione. Dotata di grado di protezione IP, assicura una perfetta resistenza a polvere e umidità, rendendola adatta anche a ambienti esterni o soggetti a condizioni avverse. La tensione di alimentazione di 24VCC e l'alta efficienza energetica la rendono compatibile con sistemi di illuminazione di vario tipo. Facile da installare, questa soluzione illuminotecnica combina funzionalità e durabilità, offrendo un'illuminazione uniforme e di qualità superiore per ogni esigenza. Descrizione del produttore: La STRIP LED 100 W 24VCC LUCE CALDA IP offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per applicazioni di illuminazione industriale e commerciale. Progettata con materiali resistenti e di qualità, questa lampada a LED garantisce una lunga durata e un funzionamento affidabile. La luce calda, con tonalità accogliente e naturale, crea atmosfere confortevoli e piacevoli. La sua tecnologia a LED permette un risparmio energetico significativo rispetto alle tradizionali fonti di luce, contribuendo alla riduzione dei costi di gestione. Dotata di grado di protezione IP, assicura una perfetta resistenza a polvere e umidità, rendendola adatta anche a ambienti esterni o soggetti a condizioni avverse. La tensione di alimentazione di 24VCC e l'alta efficienza energetica la rendono compatibile con sistemi di illuminazione di vario tipo. Facile da installare, questa soluzione illuminotecnica combina funzionalità e durabilità, offrendo un'illuminazione uniforme e di qualità superiore per ogni esigenza.

Produttore

STRIP LED 100 W 24VCC LUCE CALDA IP

€ 77,63 x 1 pz.
(pz.)