Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.M827.701.0
Cod. Produttore
3.M827.701.0
Cod. EAN
8025550233519

Informazioni di prodotto

Il LEDSTRIP TUBE NEUT.WHITE 4000K 24W offre un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per molteplici applicazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Struttura leggera e flessibile per una facile installazione
  • Adatto a diversi contesti, interni ed esterni
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto (24W) con luce bianca neutra 4000K
  • Illuminazione uniforme e senza sfarfallii
  • Durata prolungata e bassa generazione di calore per risparmio e sostenibilità
Il LEDSTRIP TUBE NEUT.WHITE 4000K 24W è una soluzione di illuminazione versatile ed efficiente, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità. Con una temperatura di colore di 4000K, emette una luce bianca neutra, ideale per ambienti che richiedono una visibilità chiara e naturale. Questo tubo LED consuma solo 24W, garantendo un'illuminazione brillante senza compromettere l'efficienza energetica. La sua struttura leggera e flessibile permette un'installazione semplice in vari contesti, da spazi commerciali a residenze private. Grazie alla sua durata prolungata e alla bassa generazione di calore, il LEDSTRIP TUBE è una scelta ecologica e sostenibile per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale. Adatto per applicazioni interne ed esterne, offre un'illuminazione uniforme e senza sfarfallii, rendendolo perfetto per ogni esigenza illuminativa.

Materiale di fabbricazione

Tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,8

Flusso Nominale

470

Temperatura Colore

4000

CRI

75

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

12

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x10x4

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LEDSTRIP TUBE NEUT.WHITE 4000K 24W