Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.ME33.701.0
Cod. Produttore
3.ME33.701.0
Cod. EAN
8025550335848

Informazioni di prodotto

La striscia LED GU3.ME33.701.0 garantisce un'illuminazione efficiente e di qualità con risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti per un’installazione duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a 48W
  • Luce calda 3000K per ambienti accoglienti
  • Adatta a vari contesti residenziali e commerciali
La striscia LED GU3.ME33.701.0 offre una luce calda di 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e rilassanti in qualsiasi ambiente. Con una potenza di 48W, questa striscia LED è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, riducendo il consumo energetico senza compromettere la qualità della luce. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua costruzione assicura resistenza e affidabilità nel tempo. Perfetta per l'uso in interni, è adatta a vari contesti, dal residenziale al commerciale, permettendo di valorizzare spazi come soggiorni, ristoranti e negozi. La luce calda emessa dalla striscia LED contribuisce a creare un'atmosfera piacevole, rendendola una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione versatile e di design.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

9,6

Flusso Nominale

810

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

12

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x11x4

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LEDSTRIP TUBE WARM WHITE 3000K 48W