Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.M251.701.0
Cod. Produttore
3.M251.701.0
Cod. EAN
8025550233441

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del LEDSTRIP NEUTRAL WHITE 4000K 24W 12.

Per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Materiali di alta qualità per maggiore affidabilità
  • Adatto a molteplici applicazioni interne ed esterne

Per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 24W di consumo
  • Luce bianca neutra a 4000K, ideale per ambienti accoglienti
  • Lunga durata e resistenza nel tempo
Scopri la versatilità e l'efficienza del LEDSTRIP NEUTRAL WHITE 4000K 24W 12. Questo striscia LED emette una luce bianca neutra a 4000 Kelvin, perfetta per creare ambienti luminosi e accoglienti. Con un consumo di soli 24 watt, offre un'eccellente efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi elettrici senza compromettere la luminosità. La sua lunghezza di 12 metri la rende ideale per una varietà di applicazioni, dall'illuminazione di interni a quella di esterni, adattandosi perfettamente a spazi residenziali o commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia LED garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo. Semplice da installare, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e funzionali.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,8

Flusso Nominale

390

Temperatura Colore

4000

CRI

75

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Tensione

12

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x10x3

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LEDSTRIP NEUTRAL WHITE 4000K 24W 12