Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.M250.701.0
Cod. Produttore
3.M250.701.0
Cod. EAN
8025550233434

Informazioni di prodotto

Il LEDSTRIP WARM WHITE 3000K offre un'illuminazione calda e uniforme, ideale per molteplici applicazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design versatile
  • Adattabilità a diversi spazi e configurazioni
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 24W di consumo
  • Atmosfera confortevole con luce a 3000K
  • Durata e affidabilità garantite dai materiali di alta qualità
Il LEDSTRIP WARM WHITE 3000K è la soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione calda e accogliente. Con una potenza di 24W e un'alimentazione a 12V, questo striscia LED è progettata per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. La temperatura di colore di 3000K crea un'atmosfera confortevole, perfetta per ambienti domestici e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo LEDSTRIP garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua versatilità permette di utilizzarlo in diverse applicazioni, da decorazioni luminose a illuminazione di lavoro. Grazie alla facilità di installazione, è possibile adattarlo a qualsiasi spazio, rendendolo un'ottima scelta per chi desidera migliorare l'illuminazione con stile ed efficienza energetica.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,8

Flusso Nominale

370

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Tensione

12

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x10x3

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LEDSTRIP WARM WHITE 3000K 24W 12V H