Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.M249.701.0
Cod. Produttore
3.M249.701.0
Cod. EAN
8025550233427

Informazioni di prodotto

La striscia LED Warm White 2700K offre soluzioni di illuminazione efficienti e di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare e alimentazione a 12V
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso e personalizzabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e confortevole con luce calda a 2700K
  • Consumo energetico ridotto, ideale per risparmio sui costi
  • Lunga durata garantita da materiali di alta qualità
Scopri la versatilità e l'efficienza della striscia LED Warm White 2700K, una soluzione di illuminazione ideale per creare atmosfere calde e accoglienti. Con una potenza di 24W e alimentazione a 12V, questa striscia LED è progettata per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, perfetta per ambienti domestici e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza. La tonalità di luce calda a 2700K è ideale per spazi come soggiorni, ristoranti e negozi, dove è fondamentale un'illuminazione che favorisca il comfort visivo. Facile da installare e personalizzabile, questa striscia LED rappresenta una scelta ecologica ed economica per chi desidera migliorare l'illuminazione dei propri spazi senza compromettere lo stile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,8

Flusso Nominale

370

Temperatura Colore

2700

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Tensione

12

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x10x3

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LEDSTRIP WARM WHITE 2700K 24W 12V H