Prodotti /

Cod. Rexel
A80120025C-940
Cod. Produttore
0120025C-940
Cod. EAN
8054378225062

Informazioni di prodotto

Striscia LED Curvflex da 14W/m, ideale per installazioni professionali e residenziali con luce bianca neutra a 4000K.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla lunghezza di 5 metri e clip di fissaggio dedicate
  • Adatta a superfici curve e piane con ottiche specifiche
  • Elevata protezione IP65 contro polvere e umidità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumi contenuti
  • Illuminazione di qualità con CRI 90 per resa cromatica naturale
  • Adatta anche ad ambienti esterni e umidi
Strip LED Curvflex da 14 watt per metro, con temperatura colore di 4000 Kelvin che garantisce una luce bianca neutra ideale per ambienti professionali e residenziali. Il prodotto è progettato con grado di protezione IP65, che assicura resistenza all’acqua e alla polvere, rendendolo adatto anche per installazioni in ambienti umidi o esterni. La lunghezza di 5 metri permette una facile installazione e flessibilità nella creazione di soluzioni di illuminazione continue e personalizzate. Questa strip LED combina efficienza energetica e durata, offrendo una soluzione versatile per il settore dell’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: GRAPHICLight. Illuminazione decorativa e scenografica. Strisce LED (strip LED) per illuminare o decorare spazi esterni e facciate con effetti di luce scenografici. Le strisce LED GRAPHICLight sono perfette per spazi esterni anche in presenza di umidità, grazie alle classi di isolamento IP65 e IP67. GRAPHICLight è disponibile in 2 versioni, per superifici piane con ottica 120° o per superfici curve con ottica 180° (diametro di curvatura 120mm). Installabile a parete e a plafone tramite apposite clip di fissaggio disponibili come accessori. Disponibile in versione con CCT da 3000K e 4000K e indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La serie GRAPHICLight è controllabile da remoto tramite driver ed radiocomandi disponibili come accessori.

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

5000 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Strip LED Curvflex 14W/m 4000K IP65 per illuminazione esterna 5 metri