Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
LO05830
Cod. Produttore
05830
Cod. EAN
8058640800049

Informazioni di prodotto

Il STRIP 96LED/M 4,9W/M 30K IP20 offre una soluzione efficiente e versatile per l’illuminazione interna.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla struttura compatta e flessibile
  • Adattabilità a molteplici applicazioni
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 4,9W per metro
  • Luce calda e accogliente a 3000K
  • Soluzione sostenibile e moderna per ambienti interni
Il STRIP 96LED/M 4,9W/M 30K IP20 è un'illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti interni. Con una potenza di 4,9W per metro e una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere piacevoli in spazi residenziali e commerciali. La sua struttura compatta e flessibile consente un'installazione semplice e rapida, adattandosi perfettamente a diverse applicazioni. Con un grado di protezione IP20, questo strip LED è progettato per l'uso in ambienti interni, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga vita operativa, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Grazie alla sua efficienza energetica, il STRIP 96LED rappresenta una scelta sostenibile per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e funzionali.

Produttore

STRIP 96LED B.C. 4.9W 1170LM 24V IP