Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
NB70002/N
Cod. Produttore
70002/N
Cod. EAN
8058052056058

Informazioni di prodotto

La striscia LED NB70002/N offre prestazioni elevate e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e agevole grazie alla flessibilità del prodotto.
  • Compatibilità con diverse configurazioni di illuminazione interna.
  • Materiali di alta qualità per una durata prolungata.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 4,8W per metro.
  • Luce neutra a 4000K, ideale per ambienti accoglienti.
  • Illuminazione uniforme con 120 LED per metro.
La striscia LED NB70002/N è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per illuminare gli ambienti con efficienza ed eleganza. Con una lunghezza di 5 metri e una potenza di 4,8 watt per metro, offre un'illuminazione brillante grazie ai suoi 120 LED per metro. La temperatura di colore di 4000K fornisce una luce neutra, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi spazio. Questa striscia LED è classificata IP20, il che la rende adatta per utilizzi interni, dove può essere installata in modo semplice e veloce. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e un'ottima resa luminosa. La sua flessibilità permette di adattarla a diverse configurazioni, rendendola perfetta per decorazioni, illuminazione d'accento o come fonte principale di luce. Con la striscia LED NB70002/N, è possibile trasformare qualsiasi ambiente in uno spazio luminoso e accogliente.

Produttore

STRIP 5M 4,8W/M 120LED/M 4K IP20 24