Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
NB70002/C
Cod. Produttore
70002/C
Cod. EAN
8058052055709

Informazioni di prodotto

Striscia LED NB70002/C offre un'illuminazione efficiente e versatile con luce calda a 3000K.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla lunghezza standard di 5 metri
  • Risparmio di tempo con alta densità di LED (120 LED/m)
  • Design flessibile e adattabile a vari ambienti interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto: 4,8W per metro
  • Lunga durata e affidabilità del prodotto
  • Illuminazione calda e accogliente per ambienti confortevoli
Il prodotto NB70002/C è una striscia LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficace e versatile. Con una lunghezza di 5 metri e una potenza di 4,8W per metro, questa striscia è dotata di 120 LED per metro, garantendo una luminosità ottimale. La temperatura di colore di 3000K conferisce una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere suggestive in qualsiasi ambiente. La classificazione IP20 la rende adatta per utilizzi interni, proteggendola da polvere e umidità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia LED assicura una lunga durata e un'efficienza energetica elevata, rendendola una scelta eccellente per l'illuminazione decorativa e funzionale. Perfetta per abitazioni, negozi e spazi commerciali, offre flessibilità di installazione e un design elegante.

Produttore

STRIP 5M 4,8W/M 120LED/M 3K IP20 24