Prodotti /

Cod. Rexel
L3XH2835120P204
Cod. Produttore
XH2835120P2040
Cod. EAN
8436572483729

Informazioni di prodotto

Strip 5m 19,2W/m IP20 4000K 120LED/m 2835

Documentazione tecnica

Scopri la striscia LED L3XH2835120P204, un'illuminazione versatile e moderna. Con una potenza di 19,2W/m e una temperatura di colore di 4000K, questa striscia da 5 metri offre una luminosità straordinaria grazie ai 120 LED non sostituibili. Progettata per un montaggio in superficie, è ideale per creare atmosfere uniche in qualsiasi ambiente. La sua classificazione IP20 la rende perfetta per interni, mentre la tensione di alimentazione DC garantisce efficienza energetica.

prodotto Sustainable

Si

Serie

HALEN

Produttore

STRIP 5M 19,2W/M IP20 4000K 120LED/

(pz.)