Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
NB50091/C
Cod. Produttore
50091/C
Cod. EAN
8058052063100

Informazioni di prodotto

Il nastro LED NB50091/C garantisce efficienza e facilità d’installazione per ogni progetto di illuminazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design flessibile per installazioni rapide in spazi ristretti e angoli difficili
  • Alimentazione a 24V per integrazione semplice e sicura
  • Riduzione dei tempi di posa grazie alla lunghezza di 5 metri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione calda e accogliente a 3000K
  • Alta densità di LED (120 LED/m) per luce uniforme
  • Consumo energetico contenuto (15W/m) per risparmio sui costi
Il nastro LED NB50091/C è una soluzione versatile per l'illuminazione, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una lunghezza di 5 metri e una potenza di 15W per metro, questo nastro è dotato di 120 LED per metro, che emettono una calda luce bianca a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. La classificazione IP20 lo rende adatto per utilizzi interni, garantendo una protezione adeguata contro polvere e oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Alimentato a 24V, il nastro LED è facilmente integrabile in vari progetti di illuminazione, sia residenziali che commerciali. Il design flessibile consente una facile installazione in spazi ristretti e angoli difficili, rendendolo perfetto per l'illuminazione d'accento, retroilluminazione e decorazioni luminose.

Produttore

STRIP 5M 15W/M 120LED/M 3K IP20 24V