Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
NB70220/C/05
Cod. Produttore
70220/C/05
Cod. EAN
8058052228790

Informazioni di prodotto

La striscia LED NB70220/C/05 garantisce efficienza e facilità d’installazione per ogni progetto di illuminazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e flessibile su diverse superfici
  • Resistente a polvere e spruzzi con grado IP65
  • Risparmio di tempo grazie alla lunghezza di 5 metri pronta all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione calda e accogliente a 3000K
  • Efficienza energetica con soli 11W per metro
  • Durata prolungata e alta resa luminosa
La striscia LED di 5 metri, con una potenza di 11W per metro e 140 LED per metro, offre un'illuminazione calda a 3000K, perfetta per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Con grado di protezione IP65, è progettata per resistere a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola ideale anche per utilizzi esterni. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e versatile, adattandosi a diverse superfici e forme. Grazie alla sua efficienza energetica, rappresenta una soluzione sostenibile per l'illuminazione di interni ed esterni. La striscia è perfetta per decorazioni, illuminazione di ambienti domestici o commerciali, e per creare effetti luminosi unici. Con una durata prolungata e una resa luminosa elevata, è un'ottima scelta per chi cerca qualità e design in un unico prodotto.

Produttore

STRIP 5M 11W/M 140LED/M 3K IP65 230