Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
NB70230/C/50
Cod. Produttore
70230/C/50
Cod. EAN
8058052139416

Informazioni di prodotto

La striscia LED NB70230/C/50 unisce efficienza e versatilità per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla lunghezza continua di 50 metri
  • Grado di protezione IP65 per installazioni esterne senza complicazioni
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con 18W per metro
  • Illuminazione calda e uniforme a 3000K
  • Adatta a molteplici applicazioni decorative e funzionali
Il prodotto NB70230/C/50 è una striscia LED di alta qualità, perfetta per l'illuminazione decorativa e funzionale. Con una lunghezza di 50 metri e una potenza di 18W per metro, offre un'illuminazione brillante grazie ai 140 LED per metro, tutti con una temperatura di colore di 3000K che crea un'atmosfera calda e accogliente. Questa striscia LED è progettata per resistere alle condizioni esterne grazie al grado di protezione IP65, rendendola ideale per installazioni all'aperto. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua versatilità la rende adatta per una varietà di applicazioni, dalle decorazioni per eventi alle soluzioni di illuminazione permanente per giardini e terrazze. Con una combinazione di efficienza energetica e luminosità, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e di design. Descrizione del produttore: Il prodotto NB70230/C/50 è una striscia LED di alta qualità, perfetta per l'illuminazione decorativa e funzionale. Con una lunghezza di 50 metri e una potenza di 18W per metro, offre un'illuminazione brillante grazie ai 140 LED per metro, tutti con una temperatura di colore di 3000K che crea un'atmosfera calda e accogliente. Questa striscia LED è progettata per resistere alle condizioni esterne grazie al grado di protezione IP65, rendendola ideale per installazioni all'aperto. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua versatilità la rende adatta per una varietà di applicazioni, dalle decorazioni per eventi alle soluzioni di illuminazione permanente per giardini e terrazze. Con una combinazione di efficienza energetica e luminosità, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e di design.

Produttore

STRIP 50M 18W/M 140LED/M 3K IP65 23