Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
LO05482
Cod. Produttore
05482
Cod. EAN
8058640802104

Informazioni di prodotto

Il strip LED 210 garantisce un’illuminazione efficiente e versatile con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del prodotto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con 35W/m
  • Luce bianca naturale a 4000K ideale per vari ambienti
  • Lunga durata e affidabilità
Il strip LED 210 è una soluzione versatile per l'illuminazione, progettato per un'installazione semplice e rapida. Con una potenza di 35W per metro e una temperatura di colore di 4000K, questo strip LED offre una luce bianca naturale, ideale per ambienti di lavoro e spazi residenziali. La sua classificazione IP20 lo rende adatto per utilizzi interni, garantendo una protezione adeguata contro polvere e contatti accidentali. Realizzato con materiali di alta qualità, il strip LED 210 è progettato per garantire una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale. Grazie alla sua flessibilità, può essere facilmente adattato a diverse configurazioni e applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale.

Produttore

STRIP 210LED B.N. 35W 5000LM 24V IP