Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
NB70220/C/20
Cod. Produttore
70220/C/20
Cod. EAN
8058052228813

Informazioni di prodotto

La striscia LED NB70220/C/20 offre un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per molteplici applicazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design flessibile
  • Adatta a spazi ristretti e angoli difficili
  • Resistenza a polvere e acqua (IP65) per installazioni interne ed esterne

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 11W per metro
  • Luce calda a 3000K per un’atmosfera accogliente
  • Alta luminosità con 140 LED per metro
Scopri la striscia LED NB70220/C/20, una soluzione versatile per l'illuminazione che unisce efficienza e stile. Con una lunghezza di 20 metri e una potenza di 11W per metro, questa striscia è dotata di 140 LED per metro, offrendo una luminosità eccezionale. La temperatura di colore di 3000K crea un'atmosfera calda e accogliente, perfetta per ogni ambiente. Progettata con un grado di protezione IP65, questa striscia LED è resistente all'acqua e alla polvere, rendendola ideale per l'uso sia interno che esterno. Il suo design flessibile consente un'installazione semplice in spazi ristretti o angoli difficili, mentre la sua efficienza energetica contribuisce a ridurre i costi di illuminazione. Con una qualità costruttiva superiore, la striscia LED NB70220/C/20 è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione duratura e di alta qualità.

Produttore

STRIP 20M 11W/M 140LED/M 3K IP65 23