Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
LO05264
Cod. Produttore
05264
Cod. EAN
8058640801428

Informazioni di prodotto

Il STRIP 180LED/M 11W/M 40K 4MM IP65 offre un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per molteplici applicazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla flessibilità e al design sottile (4mm)
  • Resistenza IP65 per un uso affidabile anche in ambienti esterni o polverosi
  • Riduzione dei tempi di posa e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 11W per metro
  • Luce bianca naturale (4000K) adatta a ogni ambiente
  • Durata e affidabilità garantite anche in condizioni avverse
Il STRIP 180LED/M 11W/M 40K 4MM IP65 è la soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione versatile e di alta qualità. Con una potenza di 11W per metro e una temperatura di colore di 4000K, questo striscia LED offre una luce bianca naturale, perfetta per ambienti interni ed esterni. La sua costruzione di soli 4mm di larghezza lo rende estremamente flessibile e facile da installare in diverse applicazioni, senza compromettere l'estetica. Grazie al grado di protezione IP65, è resistente all'acqua e alla polvere, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali avverse. Questo prodotto è perfetto per illuminare spazi commerciali, residenziali o per progetti di design, offrendo un'illuminazione efficiente e duratura. Con il STRIP 180LED, trasforma i tuoi spazi con stile e funzionalità.

Produttore

STRIP 180LED B.N. 11W 1340LM 8MM IP