Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
LO05089
Cod. Produttore
05089
Cod. EAN
8058640801374

Informazioni di prodotto

Il STRIP 180LED/M 11W/M 58K 4MM IP20 offre un’illuminazione efficiente e di qualità, ideale per installazioni interne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla larghezza ridotta di 4 mm
  • Adattabilità a spazi ristretti e configurazioni diverse
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 11W per metro
  • Luce bianca naturale a 5800K per un ambiente luminoso e confortevole
  • Soluzione sicura e affidabile per uffici, negozi e abitazioni
Il STRIP 180LED/M 11W/M 58K 4MM IP20 rappresenta una soluzione d'illuminazione versatile e di alta qualità, perfetta per una vasta gamma di applicazioni. Con una potenza di 11 watt per metro, questa striscia LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti interni. La temperatura di colore di 5800K garantisce una luce bianca naturale, creando un'atmosfera accogliente e luminosa. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia LED è progettata per resistere nel tempo, con una larghezza di 4 mm che la rende facile da installare in spazi ristretti. Con un grado di protezione IP20, è adatta per utilizzi interni, offrendo una soluzione sicura e affidabile per l'illuminazione di uffici, negozi e abitazioni. La flessibilità di questa striscia permette di adattarla a diverse configurazioni, rendendola un'opzione ideale per chi cerca efficienza e stile.

Produttore

STRIP 180LED B.F. 11W 1380LM 4MM IP