Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
LO05263
Cod. Produttore
05263
Cod. EAN
8058640801411

Informazioni di prodotto

Striscia LED ad alta efficienza con luce calda 3000K, ideale per molteplici applicazioni.

Vantaggi per l'installatore:

  • Spessore ridotto di 4 mm per installazioni facili e rapide in spazi ristretti
  • Grado di protezione IP65 per utilizzo interno ed esterno senza preoccupazioni
  • Risparmio di tempo grazie alla facilità di montaggio e flessibilità d’impiego

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e brillante con 180 LED/m
  • Consumo contenuto di 11W/m per un’efficienza energetica elevata
  • Luce calda e accogliente per creare ambienti confortevoli
Il STRIP 180LED/M 11W/M 30K 4MM IP65 è una striscia LED versatile e altamente efficiente, progettata per offrire un'illuminazione di qualità superiore in una varietà di applicazioni. Con una potenza di 11 watt per metro e una temperatura di colore di 3000K, questa striscia emette una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime e rilassanti. La sua costruzione di 4 mm la rende estremamente sottile e facile da installare in spazi ristretti, mentre il grado di protezione IP65 garantisce resistenza all'acqua e alla polvere, rendendola ideale per uso interno ed esterno. Con una densità di 180 LED per metro, fornisce un'illuminazione uniforme e brillante, riducendo i punti bui e migliorando l'estetica degli ambienti. Questa striscia LED è perfetta per l'illuminazione di ambienti domestici, commerciali o per eventi, offrendo flessibilità e un'ottima resa luminosa in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il STRIP 180LED/M 11W/M 30K 4MM IP65 è una striscia LED versatile e altamente efficiente, progettata per offrire un'illuminazione di qualità superiore in una varietà di applicazioni. Con una potenza di 11 watt per metro e una temperatura di colore di 3000K, questa striscia emette una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime e rilassanti. La sua costruzione di 4 mm la rende estremamente sottile e facile da installare in spazi ristretti, mentre il grado di protezione IP65 garantisce resistenza all'acqua e alla polvere, rendendola ideale per uso interno ed esterno. Con una densità di 180 LED per metro, fornisce un'illuminazione uniforme e brillante, riducendo i punti bui e migliorando l'estetica degli ambienti. Questa striscia LED è perfetta per l'illuminazione di ambienti domestici, commerciali o per eventi, offrendo flessibilità e un'ottima resa luminosa in ogni situazione.

Produttore

STRIP 180LED B.C. 11W 1390LM 4MM IP