Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
LO05857
Cod. Produttore
05857
Cod. EAN
8058640800681

Informazioni di prodotto

STRIP 96LED/M 14,9W/M 30K IP65 offre un’illuminazione efficiente e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Resistente a polvere e acqua (IP65), ideale per ambienti interni ed esterni
  • Riduzione dei tempi di montaggio con componenti affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED ad alta efficienza
  • Lunga durata e minori costi di manutenzione
  • Luce calda e uniforme per ambienti confortevoli
Scopri la STRIP 96LED/M 14,9W/M 30K IP65, una soluzione di illuminazione versatile e potente per ogni esigenza. Con una potenza di 14,9W per metro e una temperatura di colore di 3000K, questa striscia LED emette una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime o per illuminare spazi di lavoro. Grazie alla sua classificazione IP65, è resistente all'acqua e alla polvere, rendendola perfetta per installazioni sia interne che esterne. La tecnologia LED assicura un'efficienza energetica superiore e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione e sostituzione. Con una lunghezza di 96 LED per metro, questa striscia offre una luminosità uniforme, ideale per applicazioni decorative o funzionali. Scegli la STRIP 96LED per un'illuminazione di qualità superiore e una versatilità senza pari. Descrizione del produttore: Scopri la STRIP 96LED/M 14,9W/M 30K IP65, una soluzione di illuminazione versatile e potente per ogni esigenza. Con una potenza di 14,9W per metro e una temperatura di colore di 3000K, questa striscia LED emette una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime o per illuminare spazi di lavoro. Grazie alla sua classificazione IP65, è resistente all'acqua e alla polvere, rendendola perfetta per installazioni sia interne che esterne. La tecnologia LED assicura un'efficienza energetica superiore e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione e sostituzione. Con una lunghezza di 96 LED per metro, questa striscia offre una luminosità uniforme, ideale per applicazioni decorative o funzionali. Scegli la STRIP 96LED per un'illuminazione di qualità superiore e una versatilità senza pari.

Produttore

STRIP LED 96LED/M 14,9W/M 3000K IP65 luce calda resistente polvere acqua interni esterni