Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSLFLS52740RV2
Cod. Produttore
SLFLS52740RV25NG
Cod. EAN
4099854581809

Informazioni di prodotto

STREETLIGHT FLEX SMALL 1DIM 52W 740 RV25ST 1DIM GY
Descrizione del produttore: Distribuzione della luce per l'illuminazione stradale generale. Caratteristiche del prodotto: Temperatura colore: 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 5.700 K. Distribuzioni della luce ottimizzate per strade di larghezza simile all'altezza del palo. Durata molto lunga (L90/B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C). Attacco per pali da 48-60 mm incluso. Adattatore regolabile per installazione sia laterale che in cima al palo. Regolazione dell'angolo di inclinazione di +/- 15° senza aprire l'alloggiamento. Elevata efficienza luminosa: fino a 180 lm/W. Temperatura di esercizio: -40...50 °C. Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-GND). Classe di protezione: I e II. Certificati: ENEC+, ENEC, ZD4i RoHS, SASO. Tipo di protezione: IP66. Vantaggi del prodotto: Design duraturo e selezione di componenti di altissima qualità per prestazioni di lunga durata. Cablaggio semplice e veloce, grazie all'apertura dell'alloggiamento senza attrezzi e al terminale a pulsante. Uniformità luminosa elevata. 5 tonalità di luce disponibili, perfettamente adatti per illuminare ambienti molto diversi. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Disconnessione automatica dalla rete all'apertura dell'alloggiamento. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Illuminazione stradale e illuminazione urbana. Applicazioni per esterni. Strade urbane, viali industriali, parcheggi. Strade di classe M, C e P sec. alla EN 13201. Zone pedonali. Aree pubbliche. Industria. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

250 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

3

lunghezza

560 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

52 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8060 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

21

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

16

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

238 ... 238 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Serie

STREETLIGHT FLEX SMALL 1DIM

Produttore

Streetlight Flex Small 52W 740 RV2 Illuminazione Stradale Urbana IP66 Alta Efficienza