Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW87591
Cod. Produttore
GW87591
Cod. EAN
8011564782570

Informazioni di prodotto

STREET PALO CONICO 6,8m GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità  dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità  e rende il dispositivo altamente performante.

diametro della cima del palo

60 mm

diametro estremità del piedistallo

128 mm

materiale

acciaio

superficie

verniciato

altezza del punto luce

6 m

lunghezza totale

6.8

Serie

LIGHTING,LIGHTING NON LED

Produttore

STREET [O3] - PALO CONICO VERNICIATO H = 6,8 M - GRIGIO GRAFITE