› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

STRAIGHT sospensione LED 18W lunghezza 1550mm colore nero alta resa cromatica RA

Cod. Rexel L18205
Cod. Produttore 8205
Cod. EAN 8056534959019

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Lunghezza: 1550 mm
  • Colore: Nero
  • Tipo: Sospensione LED
  • Indice resa colori: RA
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza energetica: Alta
  • Tecnologia: LED

Descrizione del prodotto

STRAIGHT SOSP.LED 18W L1550 NERO RALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: STRAIGHT SOSP.LED 18W L1550 NERO RALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
STRAIGHT sospensione LED 18W lunghezza 1550mm colore nero alta resa cromatica RA