› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

STRAIGHT sospensione LED 11W lunghezza 1050 mm bianco raggrinzato illuminazione efficiente ambienti interni

Cod. Rexel L18200
Cod. Produttore 8200
Cod. EAN 8056534958968

Informazioni principali

  • Potenza: 11W
  • Lunghezza: 1050 mm
  • Tipo: Sospensione LED
  • Serie: STRAIGHT
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: Fedeltà colori
  • Applicazioni: Versatile
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

STRAIGHT SOSP.LED 11W L1050 B.RAG.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: STRAIGHT SOSP.LED 11W L1050 B.RAG.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
STRAIGHT sospensione LED 11W lunghezza 1050 mm bianco raggrinzato illuminazione efficiente ambienti interni