Prodotti /

Cod. Rexel
L3XH2835060P203
Cod. Produttore
XH2835060P2030
Cod. EAN
8436572483651

Informazioni di prodotto

Strip 5m 14,4W/m IP20 3000K 60LED/m 2835

Documentazione tecnica

La STRIP LED da 5 metri è un'illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per offrire una potenza di 14,4 watt per metro. Con una temperatura di colore di 3000K, emette una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime e rilassanti in qualsiasi ambiente. Questa striscia LED è dotata di 60 LED per metro, garantendo una distribuzione uniforme della luce e un'illuminazione di alta qualità. La STRIP LED è classificata con un grado di protezione IP20, rendendola adatta per uso interno, lontano da umidità e polvere. La sua flessibilità consente di adattarsi a varie applicazioni, dai progetti di fai-da-te all'illuminazione di spazi commerciali e residenziali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia garantisce durata e affidabilità nel tempo, rendendola una scelta eccellente per le vostre esigenze di illuminazione.

prodotto Sustainable

Si

Serie

HALEN

Produttore

STR.LED 14,4W/MT IP20 3000K 60LD/MT