Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1888300000
Cod. Produttore
1888300000
Cod. EAN
4032248494170

Informazioni di prodotto

STR CC 15/49 TRANSPARENT

Documentazione tecnica

Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.

trasparente

altezza

0.5 mm

larghezza

49 mm

lunghezza

15 mm

Serie

ClipCard

Produttore

Striscia trasparente STR CC 15/49 per morsettiere