Prodotti /

Cod. Rexel
A80768004C-830-
Cod. Produttore
0768004C-830-30
Cod. EAN
8054378404139

Informazioni di prodotto

Gli apparecchi STONE garantiscono un’illuminazione esterna funzionale e decorativa con elevato comfort visivo.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e robusto
  • Struttura in acciaio inox resistente e calpestabile fino a 1000 kg
  • Controllo remoto via Bluetooth Low Energy

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con lampada da 2W ad alta efficienza
  • Illuminazione elegante e direzionabile per percorsi esterni
  • Durata e affidabilità garantite da materiali di alta qualità
Gli apparecchi da incasso a terreno per l’illuminazione a elevato comfort visivo. STONE è la gamma di incassi a terra per l’illuminazione funzionale e decorativa di esterni. Resistenti e calpestabili, gli incassi STONE sono perfetti per creare suggestivi percorsi luminosi caratterizzati da un’elegante luce radente, con diverse cornici per direzionare il fascio. Design semplice ed elegante, dalle dimensioni ridette, adatto a qualsiasi contesto. Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, resistente a carico statico fino a 1000 kg e sommergibile. Versatilità: disponibile in diverse temperature colore e con ottiche mono e bidirezionali e radiali; lenti in PMMA side-emitter per garantire un direzionamento ottimale del fascio. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di zone di passaggio, viali, spazi esterni di ville e hotel.

Produttore

Incasso a terra STONE25 2W inox AISI 316L calpestabile per illuminazione esterni