Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0448460000
Cod. Produttore
0448460000
Cod. EAN
4008190519834

Informazioni di prodotto

STL 5/EN

Documentazione tecnica

Morsetto a bullone STL 5/EN progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura in impianti elettrici di vario tipo. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e conducibilità elettrica ottimale, questo morsetto è adatto per un utilizzo professionale e intensivo. La sua struttura robusta consente un montaggio semplice e veloce, contribuendo a migliorare l’efficienza dell’installazione elettrica. Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

54,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16,4 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

76 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto a bullone STL 5/EN per collegamenti elettrici sicuri e resistenti, uso professionale impianti elettrici