Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ735001
Cod. Produttore
BIZ735001

Informazioni di prodotto

  • Volume protetto: 0,1 m³
  • Temperatura attivazione: 180 °C
  • Tempo di scarica: <>
  • Peso: 26 g
  • Dimensioni: 9,8 x 1,8 x 1 cm
  • Durata: 5 anni
  • Norma: EN 16263
  • Serie: BIZ 735 001

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sticker estintore progettato per indicare la presenza di un estintore da 0,1 m3. Realizzato in materiale resistente e di colore rosso, si applica facilmente all'interno di quadri elettrici o altre superfici per una rapida identificazione visiva delle attrezzature antincendio. La sua struttura compatta e il design funzionale garantiscono un'installazione semplice e sicura, contribuendo a migliorare la sicurezza degli impianti elettrici e degli ambienti di lavoro.

tipo di comando

Automatico

Tipologia

Altro

altezza

980 mm

materiale

Altro

Propellente

Altro

Adatto per fuoco di classe A (solido)

Adatto per fuoco di classe B (liquido)

Adatto per fuoco di classe F (grasso)

Tipo di riempimento

Polvere

peso netto

0,03 kg

Tempo del getto

5 s

Temperatura d'esercizio

-30 ... 70 °C

Produttore

STICKER ESTINTORE PER 0,1 M3

€ 119,45 x 1 pz.
(pz.)