›

STICK-GU2 WHITE lampada LED efficienza energetica illuminazione versatile

Cod. Rexel L199045
Cod. Produttore 99045
Cod. EAN 8033913245499

Informazioni principali

  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Colore: Bianco
  • Efficienza: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Versatilità: Elevata
  • Applicazioni: Integrate elettronica
  • Design: Ottimizzato

Descrizione del prodotto

STICK-GU2 WHITELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: STICK-GU2 WHITELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
STICK-GU2 WHITE lampada LED efficienza energetica illuminazione versatile