› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Stick colla termoadesiva Ø11x200mm 50pz per installazione elettrica

Cod. Rexel BLBIZ700033
Cod. Produttore BIZ700033
Cod. EAN 3700420300311

Informazioni principali

  • Diametro: 11 mm
  • Lunghezza: 200 mm
  • Resistenza trazione: 27 kg/cm²
  • Portata colla: 22 g/min
  • Temperatura utilizzo: 170 °C
  • Temperatura ugello: 193 °C
  • Tempo riscaldamento: 5 min
  • Serie: BIZ 700 033

Descrizione del prodotto

Bastoncini di colla con diametro di 11 mm e lunghezza di 200 mm, ideali per pistole a colla. Offrono una resistenza alla trazione di 27 kg/cm² a 23 °C e una portata di 22 g/min. La temperatura di utilizzo varia in base alla viscosità, con un valore standard di 170 °C e un picco di 193 °C vicino all’ugello. La colla si rammollisce a 85 °C. Il tempo di riscaldamento necessario è di circa 5 minuti, mentre il tempo di presa è inferiore a 60 secondi. Questo set comprende 50 bastoncini confezionati in busta di plastica semplice, perfetti per applicazioni di incollaggio rapido e resistente in ambito elettrico e tecnico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Stick di colla Ø 11 x 200 mm per pistola per colla BIZ 700 034 (x 50).

Caratteristiche tecniche

peso

1000 g

diametro

11 mm

lunghezza

200 mm

materiale

Poliammide

trasparente

Stick colla termoadesiva Ø11x200mm 50pz per installazione elettrica
€ 29,70 x 1 pz.
(pz.)
14 pz.
Q.tà consigliata info