Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1907000000
Cod. Produttore
1907000000
Cod. EAN
4032248530762

Informazioni di prodotto

STGH ZRV2.5
STGH ZRV2.5 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro all'interno degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nella trasmissione elettrica. La sua struttura compatta facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico che necessitano di componenti affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

colore

Beige

lunghezza

31,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,15 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

24,2 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera elettrica compatta STGH ZRV2.5 con contatto sicuro in rame stagnato per impianti elettrici professionali