›

STEP 2 1LED 1W S/AL.CRI80 CORTEN

Cod. Rexel L182744N07
Cod. Produttore 82744N07
Cod. EAN 8033913479139

Informazioni principali

  • Potenza: 1 W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Colore finitura: Corten
  • Applicazioni: Interne/esterne
  • Efficienza luminosa: Elevata
  • Serie: STEP 2
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada STEP 2 è un apparecchio di illuminazione a LED da 1 watt, caratterizzato da un'efficienza luminosa elevata e un indice di resa cromatica CRI80 che garantisce una luce naturale e confortevole. Il design è rifinito in colore corten, conferendo un aspetto moderno e resistente, ideale per applicazioni sia interne che esterne. Questo prodotto unisce tecnologia LED avanzata e materiali di qualità per offrire una soluzione durevole e performante nell'ambito dell'illuminazione elettrica.
STEP 2 1LED 1W S/AL.CRI80 CORTEN