›

STECKDO.WI.LTG.HL

Cod. Rexel SK6009975
Cod. Produttore 6009975

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 16A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 80x80x40 mm
  • Materiale: Plastica resistente
  • Finitura: Bianca
  • Compatibilità: Standard elettrico
  • Serie: DOS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DOS-0804-W è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni di installazione elettrica. La sua struttura garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni, rendendolo adatto sia per ambienti residenziali che commerciali. Questo dispositivo si distingue per la facilità di montaggio e la compatibilità con diversi sistemi elettrici, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, integrandosi armoniosamente in qualsiasi contesto.
STECKDO.WI.LTG.HL