Prodotti /

Cod. Rexel
Y5TBOX060
Cod. Produttore
TBOX060
Cod. EAN
8058774264205

Informazioni di prodotto

Morsetto volante isolato a cappuccio per connessioni di cavi 6 mm2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto volante isolato a cappuccio per connessioni di cavi bassa tensione all?interno di scatole di derivazione o per connessioni volanti (ad es. apparecchi di illuminazione, controsoffitti) in ambito civile e residenziale

corrente nominale

41 A

tensione nominale

500 V

colore

Altro

numero di punti di fissaggio

10

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

trasparente

diametro del cavo

1 ... 5,3 mm

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

6 ... 6 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

6 ... 6 mm²

gamma AWG

10 ... 10

sezione nominale

6 ... 6 mm²