›

STE-0803-G CONN

Cod. Rexel SK6037322
Cod. Produttore 6037322

Informazioni principali

  • Serie: STE-0803-G
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Installazione: facile e ergonomica
  • Durata: lunga e prestazioni costanti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico compatto e affidabile, progettato per garantire sicurezza e funzionalità nell'impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni domestiche e industriali, offre facilità di installazione e manutenzione grazie al design ergonomico. Questo dispositivo è fondamentale per la gestione efficiente del flusso elettrico, contribuendo alla protezione degli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione solida e la qualità dei componenti ne fanno una scelta sicura per ogni tipo di impianto elettrico.
STE-0803-G CONN