Descrizione del prodotto
La stazione di comando a due mani JSTD25K con connettore M12 a 8 poli è un dispositivo di sicurezza progettato per il controllo operativo di macchine industriali. È dotata di due pulsanti azionabili con entrambe le mani, garantendo così un elevato livello di sicurezza durante l'uso. Il dispositivo è adatto per l'arresto d'emergenza e include un blocco di sicurezza integrato per prevenire attivazioni accidentali. È precablato su morsettiera per un'installazione rapida e affidabile e dispone di vernice specifica per il comando a due mani. La configurazione non prevede un kit completo né un piede di supporto, e non è prevista la commutazione graduale. Il prodotto è progettato per applicazioni industriali dove la sicurezza operativa è fondamentale, con particolare attenzione alla protezione dell'operatore mediante l'obbligo di utilizzo simultaneo di entrambe le mani per l'attivazione del comando.
Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: JSTD25K is a two-hand device with two JSTD1-B Safeball and one emergency stop button Smile 10 EK. The Safeball are mounted on each end of a 44x88 aluminum profile designed for two-hand applications. The emergency stop button is mounted on top. All are pre-wired to a M12-8 male connector. The Safeball are protected by flanges.
The JSTD25 control stations are pre-built two-hand devices offering the good ergonomics of Safeball. They can be used as fixed devices that are easy to install, or as mobile devices. All models are equipped with flanges to protect the Safeball from accidental operation, and from damage if the device is dropped on the floor when used as mobile device.