Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGCS8901201
Cod. Produttore
XGCS8901201
Cod. EAN
3666916060292

Informazioni di prodotto

  • Frequenza RFID: 13.56 MHz
  • Distanza di rilevamento: 20-100 mm
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Consumo corrente: <>
  • Grado di protezione: IP65
  • Dimensioni: 80x80x26 mm
  • Protocollo comunicazione: Modbus RTU, Uni-Telway
  • Serie: Radio frequency identification system XG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'antenna intelligente fa parte della gamma XG, un'offerta di lettori e tag RFID. RFID, acronimo inglese di Radio Frequency Identification, indica i sistemi di identificazione a radiofrequenza, 13,56MHz. È dotata di una porta seriale RS485, supporta i protocolli Modbus RTU e Uni-Telway, consentendo lo scambio di fino a 123 parole per ogni richiesta di lettura o scrittura. L'antenna intelligente in formato piatto è dedicata ai protocolli Modbus RTU e Uni-Telway. A seconda dei tag associati, la sua distanza di rilevamento varia da 20mm a 100mm. Ha un grado di protezione IP65. L'antenna funziona con una temperatura ambiente da -25°C a +70°C. È dotata di un involucro piatto da 80mm x 80mm x 26mm e di un connettore maschio M12. L'antenna intelligente è adatta per molteplici applicazioni. Logistica, tracciabilità e smistamento dei bagagli, tracciabilità nel settore della lavorazione alimentare, linee di assemblaggio flessibili nel settore automobilistico, cabine di pedaggio automatiche e controllo degli accessi. È conforme alle norme EN 301489-1, EN 301489-3, ETS 300330-1 e ETS 300330-2 e alle certificazioni dei componenti 15 CE, cULus, IC, FCC. Montaggio con quattro viti di tipo CHC. Per un controllo rapido ed efficiente degli accessi. Facile da installare e configurare. Prodotti robusti e compatti, con compatibilità a livello mondiale.

colore

Blu

larghezza

80 mm

altezza

26 mm

profondità

80 mm

peso

257 g

protocollo radio

ISO 15693

portata max.

100 mm

Materiale del corpo

Altro

tipo di memoria

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

frequenza

0 ... 13,56 MEGAHERTZ

Serie

Radio frequency identification system XG