Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGCS4901201
Cod. Produttore
XGCS4901201
Cod. EAN
3666916060377

Informazioni di prodotto

  • Frequenza RFID: 13.56 MHz
  • Dimensioni: 40x40x15 mm
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Consumo corrente: <>
  • Grado protezione: IP65
  • Distanza rilevamento: 10-70 mm
  • Protocollo comunicazione: Modbus RTU
  • Serie: Radio frequency identification system XG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'antenna intelligente fa parte della gamma XG, un'offerta di lettori e tag RFID. RFID, acronimo inglese di Radio Frequency Identification, indica i sistemi di identificazione a radiofrequenza, 13,56MHz. L'antenna smart in formato piatto è dedicata ai protocolli Modbus RTU e Uni-Telway. A seconda dei tag associati, la sua distanza di rilevamento varia da 10mm a 70mm. Ha un grado di protezione IP65. È un'antenna di formato compatto: 40mm x 40mm x 40mm, con un cavo non schermato a 3 fili dotato di connettore M12, codifica A, per il collegamento alla rete di comunicazione e all'alimentazione. L'antenna intelligente è adatta per molteplici applicazioni. Logistica, tracciabilità e smistamento dei bagagli, tracciabilità nel settore della lavorazione alimentare, linee di assemblaggio flessibili nel settore automobilistico, cabine di pedaggio automatiche e controllo degli accessi. È conforme alle norme EN 301489-1, EN 301489-3, ETS 300330-1 e ETS 300330-2 e alle certificazioni dei componenti 15 CE, cULus, IC, FCC. Gli espansori di campo, da ordinare separatamente, sono disponibili per ingrandire il campo di dialogo delle antenne intelligenti con quattro viti di tipo CHC.

colore

Blu

larghezza

40 mm

altezza

15 mm

profondità

40 mm

peso

57 g

protocollo radio

ISO 15693

portata max.

70 mm

Materiale del corpo

Altro

tipo di memoria

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

frequenza

0 ... 13,56 MEGAHERTZ

Serie

Radio frequency identification system XG