Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU2B12BL
Cod. Produttore
LU2B12BL
Cod. EAN
3389110362930

Informazioni di prodotto

INV 12A 24V DC + AUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TeSys U, base di potenza di inversione standard, 3 poli (3NO), nominale 12A/690V, da completare con un'unità di controllo LUC per formare un controller dello starter di inversione TeSys U, per applicazioni motore a 3 fasi fino a 5,5kW a 400V. Base composta da contatti di potenza, bobina di comando, maniglia rotativa, con un design modulare per moduli aggiuntivi che porta ad un controller dello starter di inversione "tutto in uno" con funzioni di protezione e controllo di base o avanzate. È dotato di un modulo di inversione LU2MB0BL Da alimentare a contatti di segnalazione ausiliari DC da 24V (1NO+1NC), una morsettiera di collegamento, otturatori di chiusura che coprono le cavità vuote. Fornisce un elevato potere di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo start-stop garantito per 3600 cicli/ora. Molto compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, con una maniglia rotativa bloccabile con lucchetto. Certificato se usato in combinazione con un'unità di controllo LUC (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme a Green Premium (RoHS/REACh).

con attivatore di corto circuito

corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

12 A

tipo di avviatore motore

starter a inversione

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

tipo di tensione per l’azionamento

DC

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

3 kW

montaggio su guida portante possibile

corrente d’esercizio nominale Ie

12 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

profondità

126

larghezza

45

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

5.5 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V

10000 A

numero di punti di comando

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

raccordo a vite

potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase

5.5 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

5.5 kW

altezza

224

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V

4000 A

Serie

TeSys_Ultra

Produttore

Base di potenza - TeSys U - 12 A - 24 V CC - Controllo morsetti a vite

(pz.)