Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVT8EMSTART1
Cod. Produttore
VT8EMSTART1
Cod. EAN
4099854067150

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Starter per tubi LED T8 EM
  • Compatibilità: Alimentatore CCG o basso consumo
  • Non adatto a: Alimentatori elettronici
  • Serie: LED TUBE T8 EM STARTER
  • Uso: Sostituzione lampade fluorescenti
  • Tipo tubo: LED T8 EM
  • Quantità consigliata: 2
  • Funzionamento: Starter sostitutivo
LED TUBE T8 EM STARTER FS2 è un componente elettrico progettato per l'illuminazione a LED con attacco T8. Questo starter elettronico è specificamente compatibile con lampade fluorescenti, garantendo un avvio affidabile e una lunga durata del sistema di illuminazione. La sua configurazione singola lo rende ideale per applicazioni che richiedono efficienza e facilità di installazione in impianti elettrici standard. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Starter per tubi LED T8 EM (CCG). Caratteristiche del prodotto: Starter sostitutivo per la sostituzione di una lampada fluorescente con un tubo LED T8 EM. Adatto per il funzionamento con alimentatore a basse perdite o convenzionale. Aree di applicazione: Non adatto a operazioni con alimentatori elettronici.

circuito

Singolo

adatto per lampada fluorescente

adatto per potenza lampada

6 ... 25 W

Serie

LED TUBE T8 EM STARTER

Produttore

Starter LED T8 EM per tubi, avvio rapido, compatibile alimentatori tradizionali, installazione semplice