Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWLK204X
Cod. Produttore
WLK204X
Cod. EAN
6955891822573

Informazioni di prodotto

Starter Kit Video - Letterbox

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit di avviamento video universale per sistemi di citofonia a 2 fili, progettato per un'installazione semplice e affidabile. Comprende una postazione interna di colore bianco e una postazione esterna in alluminio di colore argento, garantendo resistenza e design moderno. Il kit supporta una postazione interna e una esterna, ideale per applicazioni residenziali o piccoli uffici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e performance nel tempo senza la presenza di funzionalità video integrate. Descrizione del produttore: Starter Kit Video - camera module + system controller + Letterbox modules

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

Colore del posto esterno

Argento

Materiale posti esterni

Alluminio

Serie

M20591

Produttore

ABB

Starter Kit Video moduli universali per videosorveglianza