Descrizione del prodotto
HF0.6-DOL è un starter elettronico compatto progettato per garantire un avvio efficiente e sicuro delle lampade fluorescenti. Questo dispositivo è caratterizzato da un design compatto che facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo al contempo prestazioni affidabili e una lunga durata. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, assicura un’accensione rapida e senza sfarfallio, migliorando la qualità dell’illuminazione e riducendo i consumi energetici. Realizzato con materiali di alta qualità, è una soluzione innovativa per il controllo e la gestione delle lampade fluorescenti in ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: The HF-DOL-range is used for the direct-on-line start of motors and the switching of non-resistive loads. With contactor and overload relay functionalities integrated into one device, the results are faster wiring times and fewer faults. The range covers 0.6 A, 2.4 A and up to 9 A - for motors up to 3 kW – 500 V AC. The integrated electronic overload protection has a wide setting range that enables just three models to cover all requirements. Setting range of HF0.6-DOL-24VDC is 0.075 A to 0.6 A. The control supply voltage is 24 V DC. For the control and main connection points ABB offers screw connections. ABB also offers a HF-DOLE safety range with emergency stop function. This offers Safety Integrity Level 3 in accordance with functional safety standard IEC 61508-1 and Performance Level 'e' in accordance with ISO 13849-1. The safety range is ATEX-certified.