Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2715590000
Cod. Produttore
2715590000
Cod. EAN
4064675016922

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sistema di siglatura
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Funzione: Stampa marcatori morsetti
  • Modello: PRINTJET CONNECT

Documentazione tecnica

PRINTJET CONNECT è un sistema di siglatura innovativo che utilizza la tecnologia a getto d'inchiostro per garantire una stampa precisa e di alta qualità. Progettato per applicazioni elettriche, offre una soluzione affidabile per la marcatura di componenti senza l'uso di nastri metallici, assicurando versatilità e facilità d'uso. La sua tecnologia avanzata permette una personalizzazione efficiente e duratura, ideale per ambienti professionali che richiedono precisione e resistenza nella identificazione dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Stampante per la stampa di macatori per morsetti

metodo di stampa

Getto d'inchiostro

risoluzione di stampa

1200 DPI

Serie

Sistema di siglatura

Produttore

Stampante marcatori morsetti alta qualità impianti elettrici professionali